Läs mer
3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Används för att erhålla målinhibitorerna. En ny kvasi-endimensionell molekylär fast substans baserad på Ni (mnt) 2 anjon: Kristallstruktur och spin-gap-övergång 4-Bromo-2-fluorobensylbromid fungerar som huvudmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Used to obtain the target inhibitors. A new quasi-one-dimensional molecular solid based on Ni (mnt) 2 anion: Crystal structure and spin-gap transition 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide acts as stasrting material.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide |
| Kokpunkt | 60°C (0.1 mmHg) |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN3265 |
| Synonym | 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro |
| Formel vikt | 267.92 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.