Läs mer
3-bromobensylamin, 95 %
Beskrivning
3-Bromobensylamin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier, färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier, färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromobenzylamine |
| Odör | Aminliknande |
| Brytningsindex | 1.5885 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2735 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 186.06 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.