missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride |
| Smältpunkt | 71.0°C to 75.0°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. As diethylamine derivative (HPLC) |
| Synonym | 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro |
| Formel vikt | 225.09 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?