missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Difluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Difluoromethoxy)aniline |
| Densitet | 1.276 |
| Kokpunkt | 201°C to 202°C |
| Brytningsindex | 1.51 |
| Kvantitet | 5 g |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 159.14 |
| Procent renhet | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Spot an opportunity for improvement?