missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile |
| Smältpunkt | 98°C to 100°C |
| Kokpunkt | 96°C to 98°C (1 mmHg) |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3439 |
| Formel vikt | 151.14 |
| Procent renhet | ≥98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering