Läs mer
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid |
| Smältpunkt | 225°C to 231°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Känslighet | Light sensitive |
| Formel vikt | 264.02 |
| Procent renhet | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.