Läs mer
3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, 98%
Beskrivning
Reactant used for copper-mediated trifluoromethylation, copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water, Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate. Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions, HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses, Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactant used for copper-mediated trifluoromethylation, copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water, Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate. Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions, HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses, Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 93°C to 98°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 8832019 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 151.96 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.