missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline, 97%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-(1-piperazinyl)quinoline |
| Kvantitet | 250 mg |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 227.31 |
| Procent renhet | 97% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction