missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Notes
Air sensitive. Store away from air, oxidizing agents and acids. Store under inert gas.
Air sensitive. Store away from air, oxidizing agents and acids. Store under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN3267 |
| Känslighet | Air sensitive |
| Formel vikt | 189.18 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu