missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-metylbutanol, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
Beskrivning
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylbutanol |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.809g/mL at 20°C |
| Kokpunkt | 131°C to 132°C |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | (CH3)2CHCH2CH2OH |
| Brytningsindex | 1.407 |
| Kvantitet | 250 mL |
| UN-nummer | UN1105 |
| Beilstein | 1718835 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Methylbutanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering