missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Protection filters for tip cones/lower parts of Eppendorf Research™
- 3 neo pipettes large-volume models (2 mL, 5 mL, 10 mL)
- Available in Red, Violet and Turquoise color code with 1 sleeve
- Use no replace worn/clogged filters
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Pipettes |
| Material | Polyethylene |
| Typ | Protection Filter |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (utrustning) | Pipette Tips |
| Kvantitet | 1 Pk. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?