missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Eppendorf™ Research 3 Neo Single Channel Pipettes
Handla allt Eppendorf Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
0,1 till 2 ml
0,1 till 2,5 μl
0,25 till 5 ml
0,5 till 10 μl
0,5 till 10 ml
1 till 20 μl
10 till 200 μl
15 till 300 μl
5 till 100 μl
50 till 1000 μl
Färgkod:
Blått
Gult
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Rött
Turkos
Violett
ljusgrå
Beskrivning
- Mechanical air-cushion pipette with 2-button operation (one operating element for volume adjustment / pipetting, and one for tip ejection), and customizable settings for easy, ergonomic, and reliable pipetting
- Pipetting performance beyond ISO 8655 requirements when used with original Eppendorf™ pipette tips
- Ergonomic design according to the Eppendorf PhysioCare Concept™ balanced, organic, lightweight, and featuring low pipetting forces
- Spring-loaded tip cones reduce tip attachment and ejection forces, minimizing the risk of strain injuries
- Temporary adjustment to increase accuracy for various liquid types, tip geometries, or altitude without permanently altering the factory calibration
- Removable labeling and marking options with ColorTag pipette marking rings sold separately
- Full autoclavability, high UV and chemical resistance, along with easy disassembly and reassembly, facilitate versatile use and effortless decontamination and cleaning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655, ACT (US) Label |
| Kompatibla tips | epT.I.P.S.™ |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | White |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Pipette Tips |
| Typ av grepp | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Research |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering