missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Propionylpyridine |
| Kokpunkt | 106.0°C (3.0 Torr) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 135.17 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Propionylpyridine, 98%
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?