missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lenz Laborglasintrumente 3-vägskran med PTFE-kontakt
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pluggborrning:
1,5 mm
6 mm
Typ:
NS 14.5
NS 29.2
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12554
- T-hål, med PTFE-plugg och gängfäste
- Material: borosilikatglas 3.3
- Läckagehastighet enligt DIN 12540-1
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | NS 14.5 |
| Pluggborrning | 1,5 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 1 st. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering