missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lenz Laborglasintrumente 3-vägskranar, med PTFE-kontakt
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pluggborrning:
2.5 mm
4 mm
Beskrivning
- Enl. till DIN 12554 och utöver DIN-standard
- T-hål
- Med PTFE-plugg och gängfäste
- Material: borosilikatglas 3.3
- Läckagehastighet enligt DIN 12540-1
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 4 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Inkluderar | PTFE-kontakt |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering