missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Skytec™ 3020V P2 förformad engångsmask i form av koppar
Beskrivning
- Lätt, koppformad respirator
- Kontinuerlig ögla metallfri huvudrem
- Förformad nosbrygga tar bort behovet av regelbunden justering
- Överensstämmer med EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR
Specifikationer
Specifikationer
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 10 |
| Certifikat och efterlevnad | CE , EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | Skrovformad |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP2 skyddsnivå |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Storlek | One Size |
| Med utandningsventil | Ja |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?