Läs mer
4-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl]benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl]benzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 100°C to 102°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 278.11 |
| Procent renhet | 97% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.