missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Azo-bis(4-cyanovalerianasyra),∽ 98 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4, 4'-Azo-bis(4-cyanovaleric acid) |
| Namnnotering | Polymer synthesis |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ∽ 98% |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 280.28 |
| Fysisk form | Pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?