missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, 96%, Alfa Aesar™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride |
| Smältpunkt | 222°C to 224°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 175.68 |
| Procent renhet | 96% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?