Läs mer
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol, 98%
Beskrivning
4-Allyl-2,6-dimetoxifenol används som ett smakämne eller adjuvans. Används även för att producera 2,6-dimetoxi-4-propyl-fenol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Allyl-2,6-dimetoxifenol används som smakämne eller adjuvans. Används även för att producera 2,6-dimetoxi-4-propyl-fenol.
Löslighet
Löslig i fett. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol |
| Densitet | 1.092 |
| Kokpunkt | 168°C to 169°C (11 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.548 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in fats. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 194.23 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.