Läs mer
4-Chlorobenzonitrile, 99%
Beskrivning
4-klorbensonitril används för att framställa ett rött pigment för plast. Det används också vid framställning av amider i organisk syntes. Vidare används det som en mellanprodukt av färgämne och aktiva farmaceutiska ingredienser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-klorbensonitril används för att framställa ett rött pigment för plast. Det används också vid framställning av amider i organisk syntes. Vidare används det som en mellanprodukt av färgämne och aktiva farmaceutiska ingredienser.
Löslighet
Lösligt i alkohol och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzonitrile |
| Smältpunkt | 90°C to 94°C |
| Densitet | 1.2 |
| Kokpunkt | 222°C to 224°C |
| Kvantitet | 50 g |
| Odör | Almond-like |
| Beilstein | 1072122 |
| Löslighetsinformation | Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 137.57 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.