Läs mer
4-(klorsulfonyl)bensoesyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det är ett kemiskt reagens som används för att katalysera levande radikalpolymerisationer, vid framställning av polymerbunden transferhydreringskatalysator1 och 4-(karboximetylsulfamoyl)-bensoyladenosin. Det används också som ett reagens vid sulfonering avγ -cyklodextrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är ett kemiskt reagens som används för att katalysera levande radikalpolymerisationer, vid framställning av polymerbunden transferhydreringskatalysator1 och 4-(karboximetylsulfamoyl)-bensoyladenosin. Det används också som ett reagens vid sulfonering avγ -cyklodextrin.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid |
| Smältpunkt | 228°C to 232°C |
| Odör | Acrid |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | Reacts with water. |
| Formel vikt | 220.63 |
| Procent renhet | 96% |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.