missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Densitet | 1.665 |
| Kokpunkt | 141°C |
| Flampunkt | 85°C (185°F) |
| Brytningsindex | 1.4835 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN1760 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Formel vikt | 257.03 |
| Procent renhet | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?