Läs mer
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 98%
Description
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Soluble in methabnol.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 170°C to 174°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in methabnol. |
| Formel vikt | 207.92 |
| Procent renhet | 98% |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.