missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alfa Aesar™ 4-(Methylthio)thiophenol, 96%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylthio)thiophenol |
| Smältpunkt | 12°C to 16°C |
| Kokpunkt | 116°C to 117°C (3 mmHg) |
| Brytningsindex | 1.653 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1931500 |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 156.27 |
| Procent renhet | 96% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?