missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-n-Pentylphenyl 4-n-propylbenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-n-Pentylphenyl 4-n-propylbenzoate |
| Smältpunkt | 15°C to 18°C |
| Densitet | 0.989 |
| Brytningsindex | 1.543 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 310.44 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering