missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alfa Aesar™ 4'-n-Propylacetophenone, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-n-Propylacetophenone |
| Densitet | 0.98 |
| Kokpunkt | 251°C to 252°C |
| Brytningsindex | 1.5225 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1858604 |
| Formel vikt | 162.23 |
| Procent renhet | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?