missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Sulfamoylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
4-Sulfamoylbenzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
4-Sulfamoylbenzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Sulfamoylbenzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 250°C to 256°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 201 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering