missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Greiner Bio-One 48- Positionera kryoställ i polypropen med datamatrisskanning

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
48 (1 mL och 2 mL Cryo Tubes)
Inkluderar:
Lock, Datamatrix Coding
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Description
- Skanna fönster under varje tub
- Möjliggör avläsning av alla rör-ID:n i en skanning
- Rotationsstoppare för användning med automatiska av-/återtagningsanordningar
Specifications
Specifications
| Design | SBS formatera |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Typ | Cryo Rack |
| Håller | 48 (1 mL och 2 mL Cryo Tubes) |
| Inkluderar | Lock, Datamatrix Coding |
| Kvantitet | 5/Pk., 20/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 127 x 85 x 12 mm |
| Längd (metrisk) | 127.76 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction