missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Aza-2'-deoxycytidin, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
5mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Aza-2'-deoxycytidine |
| Namnnotering | For HPLC analysis |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99.1% |
| Kvantitet | 50 mg |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on |
| Formel vikt | 228.2 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering