missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-2-chloroanisole, 97%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
5-Bromo-2-chloroanisole is used to produce 4-chloro-3-methoxy-benzonitrile at the temperature of 110°C. It will need solvent dimethylformamide
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
5-Bromo-2-chloroanisole is used to produce 4-chloro-3-methoxy-benzonitrile at the temperature of 110°C. It will need solvent dimethylformamide
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-2-chloroanisole |
| Smältpunkt | 27°C to 28°C |
| Densitet | 1.631 |
| Kokpunkt | 240°C to 245°C |
| Flampunkt | 113°C (235°F) |
| Brytningsindex | 1.587 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 221.48 |
| Procent renhet | 97% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering