Läs mer
Beskrivning
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-galaktopyranosid används som indigogent substrat förβ -galaktosidas, för detektion avβ -galaktosidas-positiva kloner, och identifiering av lac- och bakteriekolonier eller fagplack.
Det är ett kromogent substrat förβ -galaktosidas som ger en rik blå färg som lätt kan detekteras visuellt över bakgrunden. X-Gal är det valda substratet för blåvitt urval av rekombinanta bakteriekolonier med genotypen lac+.
- Införande av DNA i lac Z-regionen resulterar i förlust avβ -galaktosidasaktivitet
- Lac+ bakteriekolonier som härrör från a-komplementering kommer att se blåa ut
- Bakteriekolonier som innehåller plasmid med DNA insatt i lac Z-regionen kommer att vara oförmögna till a-komplementering och kommer att se vita ut
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 230 °C (dekomposition) (litteratur) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMF (2 % med vattnet, klar och färglös lösning). |
| Formel vikt | 408.6 |
| Fysisk form | Pulver |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.