missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-brom-4-indoyl-α -D-galaktopyranosid,> 99 %, för TLC analys, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-4-Indoyl-α-D-galactopyranoside |
| Namnnotering | För TLC analys |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | > 99% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 408.63 |
| Fysisk form | Pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?