missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-brom-4-indoyl-α -D-galaktopyranosid,> 99 %, för TLC analys, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-4-Indoyl-α-D-galactopyranoside |
| Namnnotering | For TLC analysis |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | > 99% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 408.63 |
| Fysisk form | Pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering