missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hamilton™ 50μ L 1700-serien gastät spruta

Produktkod. 17824222
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Nålmätare:
22 G
22s G
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Luer Tips
Luer lock
Provlås
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17824222

Brand: Hamilton™ CAL80956

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

1700-seriens sprutor är den gastäta versionen av 700-seriens sprutor.

  • Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 50μ L.
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,041 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.03 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1705 Spruta
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 50 μl
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.