missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hamilton™ 50μ L 700-serien Microliter Spruta

Produktkod. 17834222
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Nålmätare:
22s G
Beställnings
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
3
Beställnings
Ingen nål ingår
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17834222

Brand: Hamilton™ CAL80901

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

700-serien Microliter Sprutan uppfyller de allmänna vätskehanteringskraven för tillverknings- och forskningslaboratorier.

  • 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
  • Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
  • 700-serien förblir industristandarden.
  • Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
  • Dispenserar volymer upp till 50μ L.

Specifikationer

Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
Nålmätare 22s G
Diameter (engelska) Inre 0,041 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0059 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.03 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 705 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 50 μl
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Trubbig
Anslutningstyp Cementerad
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.