missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hamilton™ 500μ L 700-serien Microliter Spruta

Produktkod. 17854282
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Nålmätare:
22 G
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Ingen nål ingår
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Luer Tips
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17854282 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17834382 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer Tips
17854272 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Cementerad
17824372 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17854282 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL81216
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

700-serien Microliter Sprutan uppfyller de allmänna vätskehanteringskraven för tillverknings- och forskningslaboratorier.

  • 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
  • Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
  • 700-serien förblir industristandarden.
  • Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
  • Dispenserar volymer upp till 500μ L.

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,135 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0161 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 750 RN
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.