missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid |
| Smältpunkt | 218°C to 224°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 187.99 |
| Procent renhet | 98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu