missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Biochrom 6 Position Peltier Heated Cell Changer
Beskrivning
- 6 position peltier heated cell changer
- 10mm pathlength
- Requires temperature control unit, Biochrom# 80-2112-49
- For use with Ultrospec 2100 pro Spectrophotometer
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibilitet | Ultrospec 2100 pro spectrophotometer |
| Typ | Peltier-uppvärmd cellväxlare |
| Väglängd | 10 mm |
| Nödvändiga tillbehör | Temperature control unit |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?