Läs mer
7-azaindol-5-borsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester |
| Smältpunkt | 243.0°C to 245.5°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 96% min. (GC) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 244.1 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- 7-Azaindole-5-boronic acid, pinacol ester, 97%
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.