missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Iodooxindole, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 7-Iodooxindole |
| Smältpunkt | 208°C to 209°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Känslighet | Light sensitive |
| Formel vikt | 259.04 |
| Procent renhet | 96% |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto