missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gilac™ 80 L Ingrediensbehållare med 4 hjul
Beskrivning
- Hygienisk förvaring av ingredienser garanterad (med lock).
- Helt slät botten utan synliga skruvar.
- Rundade hörn och helt släta väggar för enkel rengöring.
- 4 PA-hjul 50 mm diameter med gummidäck för enkel manövrering (G144921, G144931).
- Hjulhus i rostfritt stål, 4 PA-hjul 50 mm diameter med gummidäck för enkel manövrering (G144932).
- Locket öppnas med en flik och förblir öppet när fliken fälls tillbaka för enkel användning.
- Behållare finns med lock i flera färger att välja mellan eller i 4-stegsversion istället för hjul.
- Brett utbud av färglock tillgängliga.
- En enda serie av lock för 40 L och 80 L ingrediensbehållare.
- Behållare designad i lätt genomskinlig HDPE, så att innehållet och nivån på materialet kan ses.
- Nestbar behållare för att spara utrymme vid förvaring.
- Innehållet är lätt att se tack vare det genomskinliga locket (G144931, G144932).
- Gaffel i rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga skador på lagren även i närvaro av vatten).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Inkluderar | Klart lock |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?