Läs mer
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abacavir sulfate |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98,5 % min. (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 335.37 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Abacavir sulfate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.