Läs mer
Abnova™ Fluorescerande färgämne 405-I Succinimidylester
Beskrivning
Proteinkonjugat framställda med Fluorescent Dye 405-I Succinimidyl Ester är ljusa med fluorescens opåverkad av pH i det fysiologiska området (pH 4 till 10). Fluorescent Dye 405-I Succinimidyl Ester-märkta konjugat är utmärkta violetta laserreagenser för flödescytometriforskning. Idealisk för märkning av biologiska molekyler för fluorescensavbildning och annan fluorescensbaserad biokemisk analys
- Spektral ekvivalent: Alexa Fluor 405, DyLight 405
- Renhet:≥ 90 %
- Molar extinktionskoefficient:≥ 20 000 M -1 cm -1
- Excitation (Max): 401nm
- Emission (max): 420nm
- Löslighet: DMSO, vatten
- Lagringsbuffert: DMSO
Användning: Konjugering, Flödescytometri
Rekommenderad lagring: Förvaras i uttorkad miljö vid -°20 C och undvik ljus.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fluorescerande färgämne som är vattenlösligt och bildar stabil peptidbindning med proteinaminogrupper. Proteinkonjugat framställda med Fluorescent Dye 405-I Succinimidyl Ester är ljusa med fluorescens opåverkad av pH i det fysiologiska området (pH 4-10). Fluorescent Dye 405-I Succinimidyl Ester-märkta konjugat är utmärkta violetta laserreagenser för flödescytometriforskning. |
| För användning med (applikation) | Konjugation; Flödescytometri |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Fluorescerande färgämne 405-I Succinimidylester |
| Renhet | ≥90 % |
| Likvärdighet | Alexa Fluor 405, DyLight 405 |
| Förvaringsbuffert | DMSO |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten i uttorkad miljö vid -°20 C och undvik ljus. |
| Etikett eller färgämne | Fluorescerande färgämne 405-I Succinimidylester |
| Emission | 420 |
| Visa mer |
Endast för forskningsanvändning (RUO).
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.