missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Testo™ 926 TE, Type T Temperature Meter
Beskrivning
- Connectivity for an attachable/wireless sensor
- Wide range of optional sensors to suit your individual needs
- User-defined thresholds / audible alarm alerts when threshold exceeded
- Certified according to HACCP and EN 13485 / ideal for use with food
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 182 x 64 x 40 mm |
| Upplösning | 0.1°C (−50 - 199.9°C) |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50°C |
| Noggrannhet | ±0.3°C (−20 - 70°C) |
| Bredd (metrisk) | 64 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?