missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BINDER™ Accessport med silikonplugg
Handla allt BINDER Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
Hamnar:
Höger position
Topposition
Vänster position
Beskrivning
- Tillbehör för Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare |
| Typ | Tillbehörsportar |
| Pluggtyp | Silikon |
| Hamnar | Topposition |
| Diameter (engelska) | 2 tum |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering