missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cytiva Accessories For Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System: Insulation

Produktkod. 11530864 Handla allt Cytiva Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Insulation; 8m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11530864

Brand: Cytiva 2117314

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Accessories for Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System

  • For cooling tubing 14/27mm
  • Length: 180m

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (utrustning) Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
Typ Insulation
Längd (engelska) 71 in.
Längd (metrisk) 180 cm
Diameter (engelska) Insida 0.55 in.
Diameter (engelska) Utsida 1.06 in.
Diameter (metrisk) Insida 1.4 cm
Diameter (metrisk) Utsida 2.7 cm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.