missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic acid, glacial |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Formel vikt | 60.05 |
| Densitet | 1.049g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| Odör | Very Pungent |
| Fysisk form | Vätska |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?