missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetonitrile, Hypergrade, For LC-MS LiChrosolv™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | -45.7°C |
| Aciditet | ≤ 0.0001 meq/g |
| Alkalinitet | ≤ 0.0002 meq/g |
| Densitet | 0.78 g/cm3 at 20 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 3 to 17% (V) |
| Flampunkt | 2 °C |
| Tändpunkt | 524 °C |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?