missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Epredia™ Syrafasta bacillfärgssatser
Handla allt Epredia Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Carbol Fuchsin
Differentieringslösning
Loeffler metylenblått färglösning
Snabb grön fläcklösning
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
Description
Acid-fast bacilli are stained bright red against a pale blue or pale green background.
Green Secondary Stain Kit includes:
- Fast Green Stain Solution, 250mL
- Carbol Fuchsin Solution, 125mL
- Differentiating Solution, 500mL
Blue Secondary Stain Kit includes:
- Loeffler Methylene Blue Stain Solution
- Carbol Fuchsin Solution, 125mL
- Differentiating Solution, 500mL
Specifications
Specifications
| Typ | Carbol Fuchsin |
Safety and Handling
Product Identifier
- carbol fuchsin stain
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P235-Förvaras svalt.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: glycerin, ethyl alcohol, phenol, isopropyl alcohol, methyl alcohol, basic fuchsin
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction